Motion
MHM0280550023S

AS RAYMOND
MHM0280550023S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 2.8 mm, longueur libre 23.1 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.96 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165900
N° MFRMHM0280550023S
Price$18.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0280550023S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 2.8 mm, longueur libre 23.1 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.96 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165900
N° MFRMHM0280550023S
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
Price$18.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    23.1 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8 mm
  • Poids
    0.0013 lb
  • Largeur
    2.8 mm
  • Taille du fil
    0.55 mm

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.96 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0280550023S AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif