Motion
MHM0280550031M

AS RAYMOND
MHM0280550031M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 2.8 mm, longueur libre 31.4 mm, calibre de fil 0.55 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.58 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165901
N° MFRMHM0280550031M
Prix17.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0280550031M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 2.8 mm, longueur libre 31.4 mm, calibre de fil 0.55 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.58 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165901
N° MFRMHM0280550031M
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
Prix17.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    31.4 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8 mm
  • Poids
    0.0017 lb
  • Largeur
    2.8 mm
  • Taille du fil
    0.55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.58 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0280550031M AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon