Motion
MHM0280550031S

AS RAYMOND
MHM0280550031S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 2.8 mm, longueur libre 31.4 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.37 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165902
N° MFRMHM0280550031S
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0280550031S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 2.8 mm, longueur libre 31.4 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.37 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165902
N° MFRMHM0280550031S
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
Prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    31.4 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8 mm
  • Poids
    0.0019 lb
  • Largeur
    2.8 mm
  • Taille du fil
    0.55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.37 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0280550031S AVEC