Motion
MHM0350500010M

AS RAYMOND
MHM0350500010M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 9.5 mm, calibre de fil 0.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.35 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165921
N° MFRMHM0350500010M
Prix15.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0350500010M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 9.5 mm, calibre de fil 0.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.35 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165921
N° MFRMHM0350500010M
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
Prix15.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5 mm
  • Poids
    0.0004 lb
  • Largeur
    3.5 mm
  • Taille du fil
    0.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    2.35 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0350500010M AVEC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon