Motion
MHM0350500017S

AS RAYMOND
MHM0350500017S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 17 mm, calibre de fil 0.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.78 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165926
N° MFRMHM0350500017S
Prix16.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0350500017S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 17 mm, calibre de fil 0.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.78 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165926
N° MFRMHM0350500017S
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
Prix16.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5 mm
  • Poids
    0.0011 lb
  • Largeur
    3.5 mm
  • Taille du fil
    0.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.78 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0350500017S AVEC