Spécifications
Dimensions
- Longueur libre24.5 mm
- Diamètre extérieur3.5 mm
- Poids0.0017 lb
- Largeur3.5 mm
- Taille du fil0.5 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort0.49 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0350500025S AVEC