Motion
MHM0350500033S

AS RAYMOND
MHM0350500033S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 33 mm, calibre de fil 0.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.36 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165930
N° MFRMHM0350500033S
Prix16.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0350500033S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 33 mm, calibre de fil 0.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.36 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165930
N° MFRMHM0350500033S
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
Prix16.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    33 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5 mm
  • Poids
    0.0023 lb
  • Largeur
    3.5 mm
  • Taille du fil
    0.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.36 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0350500033S AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif