Motion
MHM0350700015S

AS RAYMOND
MHM0350700015S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 15.3 mm, calibre de fil 0.7 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.79 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165958
N° MFRMHM0350700015S
Prix16.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0350700015S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 3.5 mm, longueur libre 15.3 mm, calibre de fil 0.7 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.79 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165958
N° MFRMHM0350700015S
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
Prix16.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    15.3 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5 mm
  • Poids
    0.0013 lb
  • Largeur
    3.5 mm
  • Taille du fil
    0.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    5.79 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0350700015S AVEC