Spécifications
Dimensions
- Longueur libre29.2 mm
- Diamètre extérieur3.5 mm
- Poids0.0024 lb
- Largeur3.5 mm
- Taille du fil0.7 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort3.07 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets