Motion
MHM0400800034S

AS RAYMOND
MHM0400800034S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 4 mm, longueur libre 33.5 mm, calibre de fil 0.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165976
N° MFRMHM0400800034S
Prix16.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0400800034S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 4 mm, longueur libre 33.5 mm, calibre de fil 0.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165976
N° MFRMHM0400800034S
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
Prix16.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    33.5 mm
  • Diamètre extérieur
    4 mm
  • Poids
    0.0033 lb
  • Largeur
    4 mm
  • Taille du fil
    0.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    3.04 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0400800034S AVEC