Spécifications
Dimensions
- Longueur libre15.9 mm
- Diamètre extérieur4.5 mm
- Poids0.0014 lb
- Largeur4.5 mm
- Taille du fil0.63 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort1.44 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets