Motion
MHM0450900014M

AS RAYMOND
MHM0450900014M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 4.5 mm, longueur libre 14.2 mm, calibre de fil 0.9 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 14.3 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165999
N° MFRMHM0450900014M
Prix15.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0450900014M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 4.5 mm, longueur libre 14.2 mm, calibre de fil 0.9 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 14.3 N/mm
N° D’ARTICLE MI14165999
N° MFRMHM0450900014M
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
Prix15.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.5 mm
  • Poids
    0.0014 lb
  • Largeur
    4.5 mm
  • Taille du fil
    0.9 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    14.3 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0450900014M AVEC