Spécifications
Dimensions
- Longueur libre93.5 mm
- Diamètre extérieur4.5 mm
- Poids0.0128 lb
- Largeur4.5 mm
- Taille du fil0.9 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort1.24 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0450900094S AVEC