Spécifications
Dimensions
- Longueur libre15.7 mm
- Diamètre extérieur5.5 mm
- Poids0.001 lb
- Largeur5.5 mm
- Taille du fil0.5 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort0.31 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets