Motion
MHM0600550017S

AS RAYMOND
MHM0600550017S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 6 mm, longueur libre 17.2 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.3 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166097
N° MFRMHM0600550017S
Prix16.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0600550017S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 6 mm, longueur libre 17.2 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.3 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166097
N° MFRMHM0600550017S
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
Prix16.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    17.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Poids
    0.0016 lb
  • Largeur
    6 mm
  • Taille du fil
    0.55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.3 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0600550017S AVEC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon