Motion
MHM0600550075S

AS RAYMOND
MHM0600550075S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 6 mm, longueur libre 74.8 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166107
N° MFRMHM0600550075S
Prix16.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0600550075S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 6 mm, longueur libre 74.8 mm, calibre de fil 0.55 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166107
N° MFRMHM0600550075S
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
Prix16.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    74.8 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Poids
    0.0123 lb
  • Largeur
    6 mm
  • Taille du fil
    0.55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.04 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0600550075S AVEC