Spécifications
Dimensions
- Longueur libre17.1 mm
- Diamètre extérieur6.3 mm
- Poids0.0023 lb
- Largeur6.3 mm
- Taille du fil0.9 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort3.52 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets