Motion
MHM0630900031M

AS RAYMOND
MHM0630900031M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 6.3 mm, longueur libre 30.6 mm, calibre de fil 0.9 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.7 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166130
N° MFRMHM0630900031M
Prix15.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0630900031M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 6.3 mm, longueur libre 30.6 mm, calibre de fil 0.9 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.7 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166130
N° MFRMHM0630900031M
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
Prix15.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    30.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.3 mm
  • Poids
    0.0046 lb
  • Largeur
    6.3 mm
  • Taille du fil
    0.9 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.7 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0630900031M AVEC