Motion
MHM0700630026S

AS RAYMOND
MHM0700630026S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 7 mm, longueur libre 25.6 mm, calibre de fil 0.63 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.21 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166147
N° MFRMHM0700630026S
Prix18.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0700630026S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 7 mm, longueur libre 25.6 mm, calibre de fil 0.63 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.21 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166147
N° MFRMHM0700630026S
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
Prix18.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    25.6 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0034 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    0.63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.21 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0700630026S AVEC