Motion
MHM0701000034M

AS RAYMOND
MHM0701000034M

Ressort d’extension avec crochets d’extrémité - DE 7 mm, longueur libre de 34 mm, calibre de fil de 1 mm, type de crochet d’extrémité, matériau du fil de musique, fréquence de ressort de 1.83 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166164
N° MFRMHM0701000034M
Prix15.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0701000034M

Ressort d’extension avec crochets d’extrémité - DE 7 mm, longueur libre de 34 mm, calibre de fil de 1 mm, type de crochet d’extrémité, matériau du fil de musique, fréquence de ressort de 1.83 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166164
N° MFRMHM0701000034M
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
Prix15.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    34 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0065 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.83 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0701000034M AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif