Motion
MHM0701000120M

AS RAYMOND
MHM0701000120M

Ressort d’extension avec crochets d’extrémité - DE 7 mm, longueur libre de 120 mm, calibre de fil de 1 mm, type de crochet d’extrémité, matériau du fil de musique, fréquence de ressort de 0.42 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166172
N° MFRMHM0701000120M
Prix16.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0701000120M

Ressort d’extension avec crochets d’extrémité - DE 7 mm, longueur libre de 120 mm, calibre de fil de 1 mm, type de crochet d’extrémité, matériau du fil de musique, fréquence de ressort de 0.42 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166172
N° MFRMHM0701000120M
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
Prix16.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0268 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.42 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0701000120M AVEC