Motion
MHM0701400022S

AS RAYMOND
MHM0701400022S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 7 mm, longueur libre 22.1 mm, calibre de fil 1.4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 18.58 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166180
N° MFRMHM0701400022S
Prix18.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0701400022S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 7 mm, longueur libre 22.1 mm, calibre de fil 1.4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 18.58 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166180
N° MFRMHM0701400022S
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
Prix18.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    22.1 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0062 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    18.58 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0701400022S AVEC