Motion
MHM0701400031S

AS RAYMOND
MHM0701400031S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 7 mm, longueur libre 30.5 mm, calibre de fil 1.4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 11.58 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166182
N° MFRMHM0701400031S
Prix19.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM0701400031S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 7 mm, longueur libre 30.5 mm, calibre de fil 1.4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 11.58 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166182
N° MFRMHM0701400031S
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
Prix19.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    30.5 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0093 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    11.58 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM0701400031S AVEC