Spécifications
Dimensions
- Longueur libre47.9 mm
- Diamètre extérieur10 mm
- Poids0.0188 lb
- Largeur10 mm
- Taille du fil1.4 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort2.46 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets