Motion
MHM1102200035S

AS RAYMOND
MHM1102200035S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 11 mm, longueur libre 34.8 mm, calibre de fil 2.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 29.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166377
N° MFRMHM1102200035S
Prix15.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1102200035S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 11 mm, longueur libre 34.8 mm, calibre de fil 2.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 29.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166377
N° MFRMHM1102200035S
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
Prix15.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    34.8 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Poids
    0.025 lb
  • Largeur
    11 mm
  • Taille du fil
    2.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    29.16 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1102200035S AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif