Motion
MHM1201100028M

AS RAYMOND
MHM1201100028M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 12 mm, longueur libre 27.8 mm, calibre de fil 1.1 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.15 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166390
N° MFRMHM1201100028M
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1201100028M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 12 mm, longueur libre 27.8 mm, calibre de fil 1.1 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.15 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166390
N° MFRMHM1201100028M
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    27.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Poids
    0.0064 lb
  • Largeur
    12 mm
  • Taille du fil
    1.1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.15 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1201100028M AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif