Motion
MHM1301200165S

AS RAYMOND
MHM1301200165S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 164.9 mm, calibre de fil 1.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166438
N° MFRMHM1301200165S
Price$20.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1301200165S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 164.9 mm, calibre de fil 1.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166438
N° MFRMHM1301200165S
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
Price$20.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    164.9 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Poids
    0.0993 lb
  • Largeur
    13 mm
  • Taille du fil
    1.2 mm

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.09 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1301200165S AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif