Spécifications
Dimensions
- Longueur libre55.3 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Poids0.0551 lb
- Largeur13 mm
- Taille du fil2.5 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort17.91 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1302500055S AVEC