Motion
MHM1603200051M

AS RAYMOND
MHM1603200051M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 16 mm, longueur libre 50.6 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 50.9 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166515
N° MFRMHM1603200051M
Prix13.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1603200051M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 16 mm, longueur libre 50.6 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 50.9 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166515
N° MFRMHM1603200051M
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
Prix13.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    50.6 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.0658 lb
  • Largeur
    16 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    50.9 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1603200051M AVEC