Spécifications
Dimensions
- Longueur libre69.8 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Poids0.1134 lb
- Largeur16 mm
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort26.49 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets