Motion
MHM1701600049M

AS RAYMOND
MHM1701600049M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 49.3 mm, calibre de fil 1.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.14 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166529
N° MFRMHM1701600049M
Prix19.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1701600049M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 49.3 mm, calibre de fil 1.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.14 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166529
N° MFRMHM1701600049M
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
Prix19.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    49.3 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Poids
    0.0298 lb
  • Largeur
    17 mm
  • Taille du fil
    1.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.14 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1701600049M AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good