Spécifications
Dimensions
- Longueur libre63.7 mm
- Diamètre extérieur17 mm
- Poids0.0511 lb
- Largeur17 mm
- Taille du fil1.6 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort0.61 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets