Motion
MHM1803600057S

AS RAYMOND
MHM1803600057S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 56.9 mm, calibre de fil 3.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 47.65 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166558
N° MFRMHM1803600057S
Prix20.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1803600057S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 56.9 mm, calibre de fil 3.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 47.65 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166558
N° MFRMHM1803600057S
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
Prix20.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    56.9 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Poids
    0.108 lb
  • Largeur
    18 mm
  • Taille du fil
    3.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    47.65 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1803600057S AVEC