Motion
MHM2002800138S

AS RAYMOND
MHM2002800138S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 138 mm, calibre de fil 2.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.56 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166592
N° MFRMHM2002800138S
Prix20.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2002800138S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 138 mm, calibre de fil 2.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.56 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166592
N° MFRMHM2002800138S
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
Prix20.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    138 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.2712 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    2.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    2.56 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2002800138S AVEC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good