Motion
MHM2004000063M

AS RAYMOND
MHM2004000063M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 63.2 mm, calibre de fil 4 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 63.6 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166597
N° MFRMHM2004000063M
Prix14.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2004000063M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 63.2 mm, calibre de fil 4 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 63.6 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166597
N° MFRMHM2004000063M
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
Prix14.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    63.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.1264 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    63.6 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2004000063M AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté