Motion
MHM2004000087S

AS RAYMOND
MHM2004000087S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 87.2 mm, calibre de fil 4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 33.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166600
N° MFRMHM2004000087S
Prix20.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2004000087S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 87.2 mm, calibre de fil 4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 33.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166600
N° MFRMHM2004000087S
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
Prix20.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    87.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.2178 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    33.07 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2004000087S AVEC