Motion
MHM2004000123S

AS RAYMOND
MHM2004000123S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 123 mm, calibre de fil 4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 21.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166602
N° MFRMHM2004000123S
Prix20.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2004000123S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 123 mm, calibre de fil 4 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 21.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166602
N° MFRMHM2004000123S
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
Prix20.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    123 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.3282 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    21.16 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2004000123S AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif