Motion
MHM2203200211M

AS RAYMOND
MHM2203200211M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 210.5 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.79 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166629
N° MFRMHM2203200211M
Prix15.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2203200211M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 210.5 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.79 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166629
N° MFRMHM2203200211M
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
Prix15.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    210.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Poids
    0.48 lb
  • Largeur
    22 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    2.79 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2203200211M AVEC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good