Motion
MHM2203200211S

AS RAYMOND
MHM2203200211S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 210.5 mm, calibre de fil 3.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.43 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166630
N° MFRMHM2203200211S
Prix22.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2203200211S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 210.5 mm, calibre de fil 3.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.43 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166630
N° MFRMHM2203200211S
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
Prix22.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    210.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Poids
    0.5322 lb
  • Largeur
    22 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    2.43 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2203200211S AVEC