Motion
MHM2204500070M

AS RAYMOND
MHM2204500070M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 70.3 mm, calibre de fil 4.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 77.9 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166634
N° MFRMHM2204500070M
Prix14.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2204500070M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 70.3 mm, calibre de fil 4.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 77.9 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166634
N° MFRMHM2204500070M
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
Prix14.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    70.3 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Poids
    0.177 lb
  • Largeur
    22 mm
  • Taille du fil
    4.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    77.9 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2204500070M AVEC