Motion
MHM2204500070S

AS RAYMOND
MHM2204500070S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 70.3 mm, calibre de fil 4.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 64.89 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166635
N° MFRMHM2204500070S
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2204500070S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 70.3 mm, calibre de fil 4.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 64.89 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166635
N° MFRMHM2204500070S
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    70.3 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Poids
    0.2017 lb
  • Largeur
    22 mm
  • Taille du fil
    4.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    64.89 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2204500070S AVEC