Motion
MHM2204500255M

AS RAYMOND
MHM2204500255M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 255 mm, calibre de fil 4.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 15.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166642
N° MFRMHM2204500255M
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2204500255M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 22 mm, longueur libre 255 mm, calibre de fil 4.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 15.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166642
N° MFRMHM2204500255M
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    255 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Poids
    0.7917 lb
  • Largeur
    22 mm
  • Taille du fil
    4.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    15.03 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2204500255M AVEC