Motion
MHM2402200089M

AS RAYMOND
MHM2402200089M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 24 mm, longueur libre 88.6 mm, calibre de fil 2.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.92 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166648
N° MFRMHM2402200089M
Price$13.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2402200089M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 24 mm, longueur libre 88.6 mm, calibre de fil 2.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.92 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166648
N° MFRMHM2402200089M
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
Price$13.99/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    88.6 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Poids
    0.1212 lb
  • Largeur
    24 mm
  • Taille du fil
    2.2 mm

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.92 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2402200089M AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif