Spécifications
Dimensions
- Longueur libre68.1 mm
- Diamètre extérieur25 mm
- Poids0.1404 lb
- Largeur25 mm
- Taille du fil3.6 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort17.5 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2503600068M AVEC