Motion
MHM2503600090M

AS RAYMOND
MHM2503600090M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 89.7 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 10.9 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166660
N° MFRMHM2503600090M
Prix14.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2503600090M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 89.7 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 10.9 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166660
N° MFRMHM2503600090M
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
Prix14.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    89.7 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    0.2112 lb
  • Largeur
    25 mm
  • Taille du fil
    3.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    10.9 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2503600090M AVEC