Motion
MHM2503600237M

AS RAYMOND
MHM2503600237M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 237 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 3.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166666
N° MFRMHM2503600237M
Prix16.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2503600237M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 237 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 3.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166666
N° MFRMHM2503600237M
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
Prix16.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    237 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    0.698 lb
  • Largeur
    25 mm
  • Taille du fil
    3.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    3.04 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2503600237M AVEC