Motion
MHM2505000154S

AS RAYMOND
MHM2505000154S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 154 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 26.49 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166673
N° MFRMHM2505000154S
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2505000154S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 154 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 26.49 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166673
N° MFRMHM2505000154S
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    154 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    0.6547 lb
  • Largeur
    25 mm
  • Taille du fil
    5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    26.49 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2505000154S AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif