Motion
MHM2505000284M

AS RAYMOND
MHM2505000284M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 284 mm, calibre de fil 5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 15.37 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166676
N° MFRMHM2505000284M
Prix17.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2505000284M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 284 mm, calibre de fil 5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 15.37 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166676
N° MFRMHM2505000284M
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
Prix17.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    284 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    1.1282 lb
  • Largeur
    25 mm
  • Taille du fil
    5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    15.37 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2505000284M AVEC