Motion
MHM2505000284S

AS RAYMOND
MHM2505000284S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 284 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 13.37 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166677
N° MFRMHM2505000284S
Prix21.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2505000284S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 25 mm, longueur libre 284 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 13.37 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166677
N° MFRMHM2505000284S
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
Prix21.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    284 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    1.2562 lb
  • Largeur
    25 mm
  • Taille du fil
    5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    13.37 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2505000284S AVEC