Motion
MHM2802500102S

AS RAYMOND
MHM2802500102S

Extension Spring With Hooks Ends - 28 mm OD, 102 mm Free Length, 2.5 mm Wire Size, Hook End Type, Stainless Steel - 302 Material, 0.8 N/mm Spring Rate
MI ITEM #14166683
MFR #MHM2802500102S
Prix19.90 $ chacun
Tap image to view
Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.

AS RAYMOND
MHM2802500102S

Extension Spring With Hooks Ends - 28 mm OD, 102 mm Free Length, 2.5 mm Wire Size, Hook End Type, Stainless Steel - 302 Material, 0.8 N/mm Spring Rate
MI ITEM #14166683
MFR #MHM2802500102S

Availability:
In Stock
Factory Order
Shipping
Shipping time may vary. Motion rep will advise.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    102 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Poids
    0.2009 lb
  • Largeur
    28 mm
  • Taille du fil
    2.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.8 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2802500102S AVEC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good